Motion
PST-350X9
Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie PST, tipo tubo deslizante, 9.0000 in de recorrido, 19.3750 in de longitud, 6.0000 in de ancho de base
Artículo MI #02669188
No. Fabricante PST-350X9
Price$488.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie PST, tipo tubo deslizante, 9.0000 in de recorrido, 19.3750 in de longitud, 6.0000 in de ancho de base
Artículo MI #02669188
No. Fabricante PST-350X9
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
Su precio$488.64/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Base Width  
    6.0000 pulg.
  • Overall Length  
    19.3750 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Viaje  
    9.0000 pulg.
  • Peso
    24.3 lb

Details

  • Serie Dodge Bearing para adaptarse
    SC 1-1/2 a 2-7/16 pulg.;SCM 1-7/16 a 2-1/4 pulg.;E/K 1-3/8 a 2-3/16 pulg.;S-2000 1-5/8 a 3 pulg.
  • Tipo de estructura
    Tubo de portaobjetos
  • Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarse
    U200 1-1/2 a 2-7/16 pulg.;U300 3/4 a 1-7/16 pulg.;22400 1-7/16 a 2-1/2 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje
    8-11/16 pulg.
  • Centro de orificio de perno de placa de montaje mín.
    5-9/16 pulg.
  • Serie de cojinetes Ppi para adaptarse
    SCM 1-7/16 a 1-13/16 pulg.;Tipo E1-7/16 a 2-3/16 pulg.
  • Serie
    PST

Descripción general

Descripción del fabricante
PST-350X9 MONTURA DE RECUPERACIÓN
  • El tubo deslizante protege el tornillo del medio ambiente mediante un diseño de tubo en tubo, disponible para bloques de almohadillas de cojinetes de rodillos y bolas de la unidad
  • El tubo cuadrado se puede llenar con grasa para proteger el tornillo
  • El bastidor en línea mantiene la fuerza en la línea central del cojinete
  • El diseño estándar incorpora patas de montaje de alta resistencia para un montaje fácil con cuatro pernos en el lateral del armazón del transportador