Motion
VQ31A1-5YZ-C12

SMC CORP OF AMERICA
VQ31A1-5YZ-C12

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #02669207
No. Fabricante VQ31A1-5YZ-C12
Precio52.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ31A1-5YZ-C12

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #02669207
No. Fabricante VQ31A1-5YZ-C12
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
Precio52.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    59 mm
  • Longitud total
    86.5 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Tamaños de puerto
    Empujar para conectar de 12 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Resina
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.81 Cv
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de Puertos  
    2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tiempo de respuesta
    15 (OFF) ms, 25 (ON) ms
  • Serie
    VQ
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    0.6 W
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375
  • Rosca estándar
    Pulsar para conectar
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ31A1-5YZ-C12 VÁLVULA
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.01 a 0.6 MPa
  • Caudal: 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
  • Tiempo de respuesta OFF: 5ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good