Motion
39K4
RBC® Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 in ID, 26 mm OD, 8 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02669368
No. Fabricante 39K4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RBC® Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 in ID, 26 mm OD, 8 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02669368
No. Fabricante 39K4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.012 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.315 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    39K4
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 39K4 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.375 pulg. con diámetro exterior de 26 mm, ancho de 8 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    39K4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400593452
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1140 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    440 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial
  • UPC_NO
    637400593452

Descripción general

Descripción del fabricante
39K4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo