Motion
9306K
RBC® Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02669375
No. Fabricante 9306K
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RBC® Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02669375
No. Fabricante 9306K
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.012 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.3543 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    9306K
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 9306K es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 30 mm con diámetro exterior de 47 mm, ancho de 9 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    9306K
  • Número de Upc del fabricante
    637400594701
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 A 250 °F
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1810 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1130 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas métrico
  • UPC_NO
    637400594701

Descripción general

Descripción del fabricante
9306K

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle