Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete0.024 pulg.
- Ancho del anillo interior0.4724 pulg.
- Exterior Diámetro72 mm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- En general Ancho12 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.37 lb
Detalles
- Detalles adicionales9310K - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie radial
- AplicaciónMaquinaria textil, máquinas herramienta
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero al carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción9310K
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Autorización internaC2
- Número de Upc del fabricante637400594749
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 A 250 °F
- Forma de anillo exteriorRecto
- Tipo de productoCojinetes de control del fuselaje
- Capacidad de carga dinámica radial3620 lbf
- Capacidad de carga estática radial2630 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas Mertic
- UPC_NO637400594749
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación