Motion
A201NPP5A1116

RBC BEARINGS INC
A201NPP5A1116

RBC® Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro externo, 15.40 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #02669381
No. Fabricante A201NPP5A1116
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
A201NPP5A1116

RBC® Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro externo, 15.40 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #02669381
No. Fabricante A201NPP5A1116
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.024 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.6063 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    15.40 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    A201NPP5A1116
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El A201NPP5A1116 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 12 mm con diámetro exterior de 32 mm, ancho de 15.4 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    A201NPP5A1116
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400561796
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    680 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas métrico
  • UPC_NO
    637400561796

Descripción general

Descripción del fabricante
A201NPP5A1116

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle