Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro de la brida1.2460 pulg.
- Ancho del anillo interior0.4000 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.3400 pulg.
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- En general Ancho0.4000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.04 lb
Detalles
- Detalles adicionalesH38KDD12 - Cojinete del fuselaje de RBC - Radiales - Orificio de 0.25", D.E. de 1.246", Ancho de 0.4"
- AplicaciónSe utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero laminado en frío
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Autorización internaC0
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400580858
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorDoble brida
- Tipo de productoCojinetes de control del fuselaje
- Capacidad de carga dinámica radial820 lbf
- Capacidad de carga estática radial310 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO637400580858
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación