Motion
200KTT
RBC® Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 0.6559 in Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #02669407
No. Fabricante 200KTT
Precio305.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RBC® Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 0.6559 in Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #02669407
No. Fabricante 200KTT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio305.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.024 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.656 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    0.6559 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    200KTT
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    637400593049
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1490 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    590 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas métrico
  • UPC_NO
    637400593049

Descripción general

Descripción del fabricante
200KTT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno