Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.717 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena2040 / 1 pulg.
- Diámetro del orificio0.142 pulg.
- Anchura interior0.312 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.472 pulg.
- Centro del pasador al extremo del acoplamiento0.780 pulg.
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Peso0.03 lb
Detalles
- Número de enlace del adjuntoSA-1
- Tipo de enlace de adjuntoRecto - Un lado
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso2040 / 1 pulg.
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- Tipo de enlaceConexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de orificios1
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +140 °F
- Tipo de productoEslabones de la cadena de acoplamiento
- SerieSA-1
- Estándares cumplidosASME B29
- UPC_NO097039195777
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Serie de elevadores Tusbaki Workhorse PremiumDiseñado para ser el caballo de batalla del segmento de los elevadores industriales. Utiliza aceros de primera calidad en todo el producto, combinados con tratamientos térmicos patentados y controlados con precisión, para garantizar la fiabilidad líder del mercado.
Ver la documentación
Cadena de la serie Tsubaki TitanLa cadena Titan integra los últimos avances de la investigación y el desarrollo de Tsubaki para aumentar la vida útil de las cadenas de rodillos en entornos de alta velocidad y hostiles.
Ver la documentación
Supercadena de acero inoxidable TsubakiUn revolucionario avance en acero inoxidable. Acero inoxidable con la resistencia del carbono. La cadena Super Stainless puede sustituir a la cadena de acero al carbono una por una. Esto ayuda a reducir los costos mientras se opera con las mismas cargas que la cadena de acero al carbono estándar.
Ver la documentación
Folleto de potencia y rendimiento para la industria avícola de Tsubaki en EE. UU.En el mundo actual, la industria avícola desempeña un papel fundamental como una fuente significativa de alimentos asequibles y ricos en proteínas para miles de millones de personas en todo el mundo.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de la industria de manipulación de unidades Tsubaki
Cuando se trata de los sistemas de clasificación avanzados que ofrecen operaciones de distribución y cumplimiento automatizadas eficientes para minoristas, fabricantes y proveedores de logística de todo el mundo,
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.