Motion
NCDGCN25-0100

SMC CORP OF AMERICA
NCDGCN25-0100

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 25 mm
Artículo MI #02669499
No. Fabricante NCDGCN25-0100
Precio46.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGCN25-0100

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 25 mm
Artículo MI #02669499
No. Fabricante NCDGCN25-0100
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
Precio46.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Altura total
    1.49 pulg.
  • Longitud total
    6.28 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Tamaño de la varilla
    5/16-24 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    5/16-24 Hombre UNF
  • Accidente cerebrovascular  
    1 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Soporte de horquilla simple
  • Imán
    Integrado
  • Presión máxima de funcionamiento
    +145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +8 psi
  • Tipo de montaje
    Clevis
  • Rango de presión de funcionamiento
    +8 a +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +14 a +140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Presión de prueba
    +215 psi
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCG
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGCN25-0100 CILINDRO
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 y 2 1/2 (pulg.)
  • Ictus de 1in a 12in
  • Montajes: básicos, pie, brida, horquilla o muñón
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good