Motion
178160

ALECO MFG
178160

Puertas de banda - 48 pulg. de ancho, 60 pies de largo, transparentes, rango de temperatura: -10 a 150°F
Artículo MI #02669589
No. Fabricante 178160
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ALECO MFG
178160

Puertas de banda - 48 pulg. de ancho, 60 pies de largo, transparentes, rango de temperatura: -10 a 150°F
Artículo MI #02669589
No. Fabricante 178160
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 pies
  • Grosor
    0.160
  • Peso
    242.02 lb
  • Ancho
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Rango de temperatura
    -10 a 150°F

Descripción general

Descripción del fabricante
178160 48" X 0,160 X 60', ESTÁNDAR SUAVE
  • Diseñados para una instalación rápida y fácil de usar, los rollos a granel se pueden cortar a cualquier longitud para crear una solución de puerta de banda personalizada
  • Ideal para ubicaciones donde se necesita claridad
  • Recomendado para temperaturas que van de – 10°F a 150°F
  • Los bordes acabados están redondeados para evitar el ahuecado
  • Estéticamente suave
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo