Motion
KMTA 11

SKF
KMTA 11

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - Tamaño de rosca de M55x1.5 mm, 75 mm OD, 70 mm Diámetro frontal, 24 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02669764
No. Fabricante KMTA 11
Precio418.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMTA 11

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - Tamaño de rosca de M55x1.5 mm, 75 mm OD, 70 mm Diámetro frontal, 24 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02669764
No. Fabricante KMTA 11

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio418.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Rosca Tamaño  
    M55x1.5 mm
  • Peso
    0.79 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMTA
  • UPC_NO
    7316577655257

Descripción general

Descripción del fabricante
KMTA11 TUERCA DE BLOQUEO