Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length2.0000 pulg.
- Bore Diameter1-7/16 pulg.
- Ancho de la carcasa3.7500 pulg.
- Ancho del anillo interior1.6875 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6875 pulg.
- Longitud total6.1250 pulg.
- Overall Length Diameter6.1250 pulg.
- Ancho general1.8750 pulg.
- Peso3.1 lb
Details
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorGris
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteFB-23 RM
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461333327
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.4650 rpm
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto2-17 RM
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- SerieFB
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461333327
Descripción general
Descripción del fabricante
FB-23 RM
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
- Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
- El diseño de mantenimiento reducido con tapón e incluye tierras cónicas Sealmaster® garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista de carreras.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad