Motion
SFT-16U RM

SEALMASTER
SFT-16U RM

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1.0000 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello en V cargado por resorte
Artículo MI #02670037
No. Fabricante SFT-16U RM
Precio1,031.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFT-16U RM

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1.0000 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello en V cargado por resorte
Artículo MI #02670037
No. Fabricante SFT-16U RM
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
Precio1,031.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.8906 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    17/32 pulg.;13.50 mm
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.0313 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3750 pulg.
  • En general Altura  
    2-3/4 pulg., 69.90 mm
  • Longitud total Diámetro  
    4.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    1-3/8 pulg., 34.90 mm
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Número de cojinete
    46054
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    2801 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    716289
  • Número de Upc del fabricante
    662461333228
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    2-1U RM
  • Tipo de sello
    Sello en V cargado por resorte
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    SFT
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461333228

Descripción general

Descripción del fabricante
SFT-16U RM
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle

Los clientes también compraron