Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.6560 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Ancho de la carcasa1.5000 pulg.
- Ancho del anillo interior1.9375 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9375 pulg.
- Longitud total6.7500 pulg.
- Longitud total Diámetro6.7500 pulg.
- Ancho general4.1250 pulg.
- Peso4.5 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorGris
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSFT-24 RM
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461333099
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto2-18 RM
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- SerieSFT
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461333099
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con espaciado y tornillos de fijación facetados con diamante
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- El diseño de mantenimiento reducido con tapón e incluye tierras cónicas Sealmaster® garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista de carreras.