Motion
ST-23U RM

SEALMASTER
ST-23U RM

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #02670087
No. Fabricante ST-23U RM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ST-23U RM

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #02670087
No. Fabricante ST-23U RM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0625 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ST-23U RM
  • Número de Upc del fabricante
    662461332719
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250°
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5782 lbf
  • Cojinete de repuesto
    2-17U RM
  • Tipo de sello
    Sello en V cargado por resorte
  • Serie
    ST
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
ST-23U RM
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"