Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa20 mm
- Agujero Diámetro1/2 pulg. a 1-11/16 pulg.
- Ancho de la cara1.13 pulg.
- Brida exterior Diámetro3.96 pulg.
- Diámetro de paso4.01 pulg.
- Peso2.10 lb
Detalles
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos1610
- Número de Upc del fabricante698672126335
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes40
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672126335