Motion
21221-4283

GARLOCK KLOZURE
21221-4283

Sello de aceite - Sólido, 23.000 pulg. de diámetro del eje, 24.500 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho total, diseño modelo 64-L, material de borde N derecho fresado
Artículo MI #02671466
No. Fabricante 21221-4283
Precio1,392.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21221-4283

Sello de aceite - Sólido, 23.000 pulg. de diámetro del eje, 24.500 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho total, diseño modelo 64-L, material de borde N derecho fresado
Artículo MI #02671466
No. Fabricante 21221-4283
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
Precio1,392.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    24.500 pulg.
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    23.000 pulg.
  • Peso
    6.09 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de diseño
    Modelo 64-L
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    21221-4283
  • Número de Upc del fabricante
    717744214722
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    7,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.125 pulg. a 5,000 pies/min; 0.093 pulg. a 7,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 64
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
64X4283 MILL-RIGHT N CRS 23.000"ID
  • Los elementos de sellado MILL-RIGHT® generan menos calor, menor consumo de energía, mejoran la resistencia química y prolongan la vida útil
  • Los daños en los cojinetes de los resortes desplazados se evitan con la combinación única de un resorte digital que bloquea mecánicamente un resorte de jerter en su lugar
  • Las combinaciones especiales de jerter y resorte digital reducen las fugas causadas por el alto descentrado del eje al aplicar una carga labial constante alrededor de todo el eje
  • Después de eventos en los que puede haberse producido un exceso de salto, el resorte de jerter bloqueado en su lugar por el resorte dactilar rebotará hacia su ubicación nominal para reanudar el sellado efectivo
  • La caja metálica de alta resistencia proporciona la máxima retención del orificio
  • El anillo de relleno metálico evita la distorsión del sello, lo que garantiza un ajuste real en el orificio
  • El elemento de sellado no se saldrá de la caja si falla la unión
  • Una plaquita de latón se sujeta al elemento y el anillo de relleno metálico bloquea mecánicamente los componentes en su lugar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs