Motion
64 X 4306
Klozure® MILL-RIGHT® N - Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 25.988 pulg. de diámetro del eje, 27.625 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general, diseño modelo 64® , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #02671550
No. Fabricante 64 X 4306
Precio2,204.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Klozure® MILL-RIGHT® N - Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 25.988 pulg. de diámetro del eje, 27.625 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general, diseño modelo 64® , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #02671550
No. Fabricante 64 X 4306
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
Precio2,204.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    27.625 pulg.
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    25.988 pulg.
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche exterior
  • Descripción de construcción
    Labio único, combinación de Garter y resorte para dedos cargado con anillo interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 200°F
  • Descripción Palabra clave
    Modelo 64®
  • Tipo de diseño
    Modelo 64®
  • Código de armonización
    8487900040.US
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    21238-4306
  • Número de Upc del fabricante
    717744018917
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    7000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.125 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
64X4306 MILL-RIGHT N CRS 25.988"ID
  • La familia de sellos de aceite KLOZURE® MILL-RIGHT® N (nitrilo) modelo 64 proporciona una resistencia moderada a la abrasión y a los productos químicos
  • Carcasa exterior de acero al carbono de alta resistencia
  • Configuración de un solo labio con combinación de guarnición de acero inoxidable y resorte digital
  • La mayor desalineación entre eje y orificio del sector
  • Temperatura de funcionamiento: -40°F a 200°F (-40°C a 93°C)
  • Fabricado en EE. UU.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno