Motion
21243-4194

GARLOCK KLOZURE
21243-4194

Klozure® Sello de aceite - Sólido, 17.500 pulg. de diámetro del eje, 19.000 pulg. de diámetro exterior, 0.688 pulg. de ancho general, material labial de silicona
Artículo MI #02671635
No. Fabricante 21243-4194
Precio4,284.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21243-4194

Klozure® Sello de aceite - Sólido, 17.500 pulg. de diámetro del eje, 19.000 pulg. de diámetro exterior, 0.688 pulg. de ancho general, material labial de silicona
Artículo MI #02671635
No. Fabricante 21243-4194
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
Precio4,284.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    19.000 pulg.
  • Ancho general
    0.688 pulg.
  • Diámetro del eje
    17.500 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Junta ensamblada, labio único, labio cargado combinado con resorte para dedos y Garter, caja de acero al carbono de alta resistencia y anillo interior
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Silicona
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de Upc del fabricante
    717744020422
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    Silicona
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    7,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    350 °F
  • Temperatura mínima
    -75 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.125 pulg. a 5,000 pies/min; 0.093 pulg. a 7,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    350 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 64
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Sinónimo
    Barrera, Dinámica, Retención de Lubricación de Cojinetes, Exclusión de Contaminación, Alta Desalineación, Sello de Eje Radial para Aceite o Grasa
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
64X4194 SIL CRS 17.500"ID 19.000"OD
  • Los elementos de sellado MILL-RIGHT® generan menos calor, menor consumo de energía, mejoran la resistencia química y prolongan la vida útil
  • Los daños en los cojinetes de los resortes desplazados se evitan con la combinación única de un resorte digital que bloquea mecánicamente un resorte de jerter en su lugar
  • Las combinaciones especiales de jerter y resorte digital reducen las fugas causadas por el alto descentrado del eje al aplicar una carga labial constante alrededor de todo el eje
  • Después de eventos en los que puede haberse producido un exceso de salto, el resorte de jerter bloqueado en su lugar por el resorte dactilar rebotará hacia su ubicación nominal para reanudar el sellado efectivo
  • La caja metálica de alta resistencia proporciona la máxima retención del orificio
  • El anillo de relleno metálico evita la distorsión del sello, lo que garantiza un ajuste real en el orificio
  • El elemento de sellado no se saldrá de la caja si falla la unión
  • Una plaquita de latón se sujeta al elemento y el anillo de relleno metálico bloquea mecánicamente los componentes en su lugar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos