Motion
21527-2756

GARLOCK KLOZURE
21527-2756

Sello de aceite - Sólido, 4.500 pulg. de diámetro del eje, 5.625 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #02671793
No. Fabricante 21527-2756
Precio242.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21527-2756

Sello de aceite - Sólido, 4.500 pulg. de diámetro del eje, 5.625 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #02671793
No. Fabricante 21527-2756
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
Precio242.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.625 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.500 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.020 pulg. a 3,000 pies/min
  • Serie
    Modelo 66
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    CRS

Descripción general

Descripción del fabricante
66X2756 MILL-RIGHT N CRS 4.500"ID