Motion
21699-7271

GARLOCK KLOZURE
21699-7271

Klozure® Sello de aceite - Sólido, 4.528 pulg. de diámetro del eje, 5.512 pulg. de diámetro exterior, 0.472 pulg. de ancho total, diseño modelo 53 , material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #02671942
No. Fabricante 21699-7271
Precio496.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21699-7271

Klozure® Sello de aceite - Sólido, 4.528 pulg. de diámetro del eje, 5.512 pulg. de diámetro exterior, 0.472 pulg. de ancho total, diseño modelo 53 , material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #02671942
No. Fabricante 21699-7271
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
Precio496.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.512 pulg.
  • Ancho general
    0.472 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.528 pulg.
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte con estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -22 a 400°F
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Modelo 53
  • Tipo de diseño
    Modelo 53
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha V
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    21699-7271
  • Número de Upc del fabricante
    717744567316
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 1,000 pies/min; 0.010 pulg. a 2,000 pies/min; 0.005 pulg. a 3,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 53
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Aplicación típica
    Sello de uso general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
53X7271 MILL-RIGHT V CRS 4.528"ID
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • Configuraciones de labio único y doble disponibles.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos