Motion
21700-0485

GARLOCK KLOZURE
21700-0485

Klozure® Sello de exclusión - 145A1, 19.290 pulg. Rango de eje, 2.594 pulg. Ancho, Material de nitrilo
Artículo MI #02671949
No. Fabricante 21700-0485
Precio1,371.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21700-0485

Klozure® Sello de exclusión - 145A1, 19.290 pulg. Rango de eje, 2.594 pulg. Ancho, Material de nitrilo
Artículo MI #02671949
No. Fabricante 21700-0485
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
Precio1,371.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    19.290 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    19.290 pulg.
  • Ancho
    2.594 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    2.031 pulg.
  • Tipo de diseño
    145A1
  • Código de armonización
    4016935020
  • Código de labio
    NBR
  • Material labial
    Nitrilo
  • Número de Upc del fabricante
    717744108045
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de la extrusora
  • Aplicación típica
    Industria del aluminio, industria de metales primarios, industria de pulpa y papel, industria del acero, uso en combinación con sello de aceite como sello secundario para aplicaciones giratorias, extrusora de agua y partículas, otras aplicaciones industriales
  • UPC_NO
    717744108045

Descripción general

Descripción del fabricante
145A1 NBR 19.090"-19.290"ID
  • Servicio de alta velocidad
  • Diseñado para un ancho de montaje de 2.000 +/- 0.500 pulg. (50.8 +/- 12.7 mm)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos