Motion
21702-2120

GARLOCK KLOZURE
21702-2120

Sello de aceite - Sólido, 2.875 pulg. de diámetro del eje, 3.751 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño modelo 62 , material de borde de PTFE
Artículo MI #02671977
No. Fabricante 21702-2120
Precio830.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21702-2120

Sello de aceite - Sólido, 2.875 pulg. de diámetro del eje, 3.751 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño modelo 62 , material de borde de PTFE
Artículo MI #02671977
No. Fabricante 21702-2120
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
Su precio$830.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.751 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.875 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    Modelo 62
  • Material labial
    PTFE
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    21702-2120
  • Número de Upc del fabricante
    717744025601
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
62X2120 10 % PTFE CRS RELLENOS DE CARBONO
  • Sello montado
  • Diseño sólido
  • Servicio de baja velocidad
  • Excelente resistencia química
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"