Motion
21750-1300

GARLOCK KLOZURE
21750-1300

Klozure® Sello de exclusión - 145A2, 51.970 pulg. Rango de eje, 0.969 pulg. Ancho, Material de nitrilo
Artículo MI #02672000
No. Fabricante 21750-1300
Precio3,527.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21750-1300

Klozure® Sello de exclusión - 145A2, 51.970 pulg. Rango de eje, 0.969 pulg. Ancho, Material de nitrilo
Artículo MI #02672000
No. Fabricante 21750-1300
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
Precio3,527.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    51.970 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    51.970 pulg.
  • Peso
    2.07 lb
  • Ancho
    0.969 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.656 pulg.
  • Tipo de diseño
    145A2
  • Código de armonización
    4016935020
  • Código de labio
    NBR
  • Material labial
    Nitrilo
  • Número de catálogo del fabricante
    21750-1300
  • Número de Upc del fabricante
    717744560010
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de la extrusora
  • Aplicación típica
    Industria del aluminio, industria de metales primarios, industria de pulpa y papel, industria del acero, uso en combinación con sello de aceite como sello secundario para aplicaciones giratorias, extrusora de agua y partículas, otras aplicaciones industriales
  • UPC_NO
    717744560010

Descripción general

Descripción del fabricante
145A2 NIT 50.00"-51.97"ID MOLDE 29850
  • Servicio de alta velocidad
  • Diseñado para un ancho de montaje de 0.781 +/- 0.156 pulg. (19.8 +/- 3.9 mm)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"