Motion
24060-0853

GARLOCK KLOZURE
24060-0853

Klozure® Sello de aceite: sólido, 1.688 pulg. de diámetro del eje, 2.875 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho total, diseño P/S®-I, material labial GYLON®
Artículo MI #02672501
No. Fabricante 24060-0853
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24060-0853

Klozure® Sello de aceite: sólido, 1.688 pulg. de diámetro del eje, 2.875 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho total, diseño P/S®-I, material labial GYLON®
Artículo MI #02672501
No. Fabricante 24060-0853
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.875 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.688 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labio único con estuche interior y sello estático interno FKM
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 400°F
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Modelo P/S®-I
  • Tipo de diseño
    P/S®-I
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    GYLON®
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    24060-0853
  • Número de Upc del fabricante
    717744224189
  • Material
    GYLON® - PTFE
  • Presión máxima
    150 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.005 pulg. a 2,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tolerancia a la presión
    150 psi
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 61
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello de Alta Presión, Aplicaciones Rotativas o Alternativas, Cajas de engranajes, Bombas, No Lubricadas, Funcionamiento en Seco, Industria Minera, Industria Pulpa y Papel, Industria Hidroeléctrica, Industria del Acero, otras Aplicaciones Industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
61X0853 GYLON 316SS 1.688"ID 2.875"OD
  • Sello montado para aplicaciones de alta presión  y en vacío extremo
  • El elemento GYLON® ofrece una excelente resistencia química
  • Utilizable en aplicaciones alimentarias y farmacéuticas (FDA)
  • Capacidad de funcionamiento en seco de buena a excelente
  • Funcionamiento en seco hasta 3.5 m/s ( 800 fpm).
  • Resistente al desgaste y baja fricción.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno