Motion
24622-1033

Garlock Klozure
24622-1033

Klozure® Sello de aceite - Sólido, 3.150 pulg. de diámetro del eje, 3.937 pulg. de diámetro exterior, 0.394 pulg. de ancho general, Material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #02673308
No. Fabricante 24622-1033
Precio261.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
24622-1033

Klozure® Sello de aceite - Sólido, 3.150 pulg. de diámetro del eje, 3.937 pulg. de diámetro exterior, 0.394 pulg. de ancho general, Material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #02673308
No. Fabricante 24622-1033
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
Precio261.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.937 pulg.
  • Ancho general
    0.394 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.150 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello Sólido, Labio Doble, Labio Bisel Inverso con Resorte de Dedo de Acero Inoxidable Moldeado, Labio de Polvo, D.E. de Caucho Reforzado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha V
  • Tipo de labio
    Labio doble, labio de polvo
  • Número de Upc del fabricante
    717744169930
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 1,000 pies/min; 0.010 pulg. a 2,000 pies/min; 0.008 pulg. a 5,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 26R1
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Sinónimo
    Barrera, dinámica, retención de lubricación de cojinetes, exclusión de contaminación, sello radial del eje para aceite o grasa
  • Aplicación típica
    Sello Sólido de Alto Rendimiento, Aplicaciones Rotatorias o Alternativas, Cajas de Engranaje, Bombas, Industria Hidroeléctrica, Industria Química, Industria Pulpa y Papel, Industria Aluminiaria, Industria Acero, Industria Metalúrgica Primaria, otras Aplicaciones Industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26R1X1033 MILL-RIGHT V (98417) 3.150"ID
  • El KLOZURE® modelo 26R1 es un sello de reborde doble de alto rendimiento con diseño sólido o dividido.
  • Labio biselado inverso con resorte digital de acero inoxidable moldeado.
  • El diseño de reborde biselado inverso evita el vuelco.
  • El borde antipolvo evita la entrada de contaminantes ligeros.
  • D.E. reforzado con goma.
  • Placa de cubierta recomendada para diámetros de orificio superiores a 10 pulgadas (254 mm).
  • MILL-RIGHT® V (fluoroelastómero) proporciona una alta abrasión y una muy buena resistencia química.
  • Fabricado en EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos