Motion
24716-4042

GARLOCK KLOZURE
24716-4042

Sello de aceite - Sólido, 11.417 pulg. de diámetro del eje, 12.992 pulg. de diámetro exterior, 0.630 pulg. de ancho total, diseño modelo 59 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #02673839
No. Fabricante 24716-4042
Precio890.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24716-4042

Sello de aceite - Sólido, 11.417 pulg. de diámetro del eje, 12.992 pulg. de diámetro exterior, 0.630 pulg. de ancho total, diseño modelo 59 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #02673839
No. Fabricante 24716-4042
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
Precio890.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    12.992 pulg.
  • Ancho general
    0.630 pulg.
  • Diámetro del eje
    11.417 pulg.
  • Peso
    2.43 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de diseño
    Modelo 59
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    24716-4042
  • Número de Upc del fabricante
    717744163617
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.093 pulg. a 2,500 pies/min; 0,047 pulg. a 5,000 pies/min
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Serie
    Modelo 59
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
59X4042 MILL-RIGHT N CRS 11.417"ID
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • Capacidad de desalineación agresiva entre eje y orificio.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"