Motion
24802-1405

GARLOCK KLOZURE
24802-1405

Aislante de cojinetes/sello de laboratorio Garlock KLOZURE® EQUALIZER™ , bridado, PTFE relleno de grafito, eje de 0.750 pulgadas, orificio de 1.499 pulgadas, ancho de 0.626 pulgadas, brida de 0.250 pulgadas
Artículo MI #02673906
No. Fabricante 24802-1405
Precio381.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24802-1405

Aislante de cojinetes/sello de laboratorio Garlock KLOZURE® EQUALIZER™ , bridado, PTFE relleno de grafito, eje de 0.750 pulgadas, orificio de 1.499 pulgadas, ancho de 0.626 pulgadas, brida de 0.250 pulgadas
Artículo MI #02673906
No. Fabricante 24802-1405
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
Precio381.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    +/-0.015 pulg.
  • Diámetro interno
    1.4990 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.4990 pulg.
  • Ancho general
    0.6260 pulg.
  • Tamaño del eje
    0.75 pulg.

Detalles

  • Configuración
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    3926904590
  • Material labial
    PTFE
  • Número de catálogo del fabricante
    24802-1405
  • Número de Upc del fabricante
    717744046033
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Tipo de desalineación
    +/-0.015
  • Material de la junta tórica
    FKM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 400 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Material del estátor del rotor
    PTFE relleno de grafito
  • Material del estátor
    PTFE relleno de grafito
  • Sinónimo
    Aislador de cojinetes;Labirinto;Sin contacto;Eficiencia energética;Sin chispas;Barrera;Rotación;Dinámico;Retención de lubricación de cojinetes;Sello de exclusión de contaminación para aceite o grasa
  • Tipo de construcción de estilo
    Ecualizador
  • Aplicación típica
    Industria del aluminio, industria química, aplicaciones energéticamente eficientes, protección excepcional de rodamientos, industria alimentaria y farmacéutica, cajas de velocidades, industria hidroeléctrica, industria minera, motores, industria del petróleo y el gas, industria de generación de energía, industria de metales primarios, industria de pulpa y papel, bombas, aplicaciones giratorias, industria del acero, industria de turbinas eólicas, otras aplicaciones industriales
  • UPC_NO
    717744046033

Descripción general

Descripción del fabricante
IGUAL A 10%DE CARBONO PTFE 0,750"ID
  • Los aisladores de cojinetes KLOZURE EQUALIZER ofrecen una excelente protección de cojinetes para bombas, motores y equipos industriales compatibles con cojinetes en las condiciones más duras
  • El material de PTFE relleno proporciona una excelente resistencia química
  • Componentes que no se desgastan
  • El diseño de laberinto diseñado excluye la contaminación al tiempo que retiene la lubricación de los cojinetes
  • Utiliza menos energía que los sellos de labios de contacto
  • Fabricado en EE. UU.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"