Motion
25010-7266

GARLOCK KLOZURE
25010-7266

Klozure® Sello de aceite - División, 22.047 pulg. de diámetro del eje, 24.016 pulg. de diámetro exterior, 0.787 pulg. de ancho total, diseño modelo 23 , material de labio ES Mill-Right
Artículo MI #02675202
No. Fabricante 25010-7266
Precio3,701.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
25010-7266

Klozure® Sello de aceite - División, 22.047 pulg. de diámetro del eje, 24.016 pulg. de diámetro exterior, 0.787 pulg. de ancho total, diseño modelo 23 , material de labio ES Mill-Right
Artículo MI #02675202
No. Fabricante 25010-7266
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
Precio3,701.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    24.016 pulg.
  • Ancho general
    0.787 pulg.
  • Diámetro del eje
    22.047 pulg.
  • Peso
    3.20 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Junta dividida, un solo labio con resorte para dedos de acero inoxidable moldeado
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 300°F
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Modelo 23
  • Tipo de diseño
    Modelo 23
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha ES
  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Número de catálogo del fabricante
    25010-7266
  • Número de Upc del fabricante
    717744576271
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® ES - Nitrilo hidrogenado
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 1,000 pies/min; 0.005 pulg. a 2,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 23
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    302SS
  • Aplicación típica
    Junta dividida de servicio general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
23X7266 MILL-RIGHT ES SPLIT 22.047"ID
  • Se requiere placa de cubierta
  • Más de 300,000 tamaños disponibles.
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
Los clientes también compraron