Motion
25284-5023

GARLOCK KLOZURE
25284-5023

Sello de aceite: dividido, 3.000 pulg. de diámetro del eje, 4.000 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho total, diseño modelo 23 , material labial de silicona que cumple con la FDA
Artículo MI #02675259
No. Fabricante 25284-5023
Precio220.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
25284-5023

Sello de aceite: dividido, 3.000 pulg. de diámetro del eje, 4.000 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho total, diseño modelo 23 , material labial de silicona que cumple con la FDA
Artículo MI #02675259
No. Fabricante 25284-5023
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
Su precio$220.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.000 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.000 pulg.
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de diseño
    Modelo 23
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Silicona que cumple con la FDA
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    25284-5023
  • Número de Upc del fabricante
    717744069704
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    350 °F
  • Temperatura mínima
    -75 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 1,000 pies/min; 0.005 pulg. a 2,000 pies/min
  • Tipo de sello
    Junta dividida
  • Serie
    Modelo 23
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
23X5023 FDA SIL SPLIT 3.000"ID 4.000"OD
  • Se requiere placa de cubierta
  • Más de 300,000 tamaños disponibles.
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
Los clientes también compraron