Motion
29519-1655

GARLOCK KLOZURE
29519-1655

Sello aislante/de laboratorio de rodamiento Garlock KLOZURE® ISO-GARD® ,Sin brida, PTFE relleno de vidrio, eje de 1.771 pulgadas, orificio de 2.750 pulgadas, ancho de 0.626 pulgadas
Artículo MI #02675698
No. Fabricante 29519-1655
Precio364.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
29519-1655

Sello aislante/de laboratorio de rodamiento Garlock KLOZURE® ISO-GARD® ,Sin brida, PTFE relleno de vidrio, eje de 1.771 pulgadas, orificio de 2.750 pulgadas, ancho de 0.626 pulgadas
Artículo MI #02675698
No. Fabricante 29519-1655
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
Precio364.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    +/-0.015 pulg.
  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.6260 pulg.
  • Tamaño del eje
    1.771 pulg.
  • Peso
    0.286 lb

Detalles

  • Configuración
    Sin brida
  • Descripción de construcción
    ISO-GARD® Diseño sin bridas, rotor y estátor de PTFE relleno, juntas tóricas de FKM
  • Rango de temperatura continua
    -22 a 400°F
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    3926904590
  • Material labial
    Laberinto
  • Número de catálogo del fabricante
    29519-1655
  • Número de Upc del fabricante
    717744577674
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.020 pulg.
  • Tipo de desalineación
    +/-0.020
  • Material de la junta tórica
    Cumple con la FDA FKM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Material del estátor del rotor
    PTFE relleno de vidrio
  • Material del sello
    PTFE relleno
  • Material del estátor
    PTFE relleno de vidrio
  • Sinónimo
    Aislador de cojinetes;Labirinto;Sin contacto;Eficiencia energética;Sin chispas;Barrera;Rotación;Dinámico;Retención de lubricación de cojinetes;Sello de exclusión de contaminación para aceite o grasa
  • Tipo de construcción de estilo
    ISO-Gard
  • Aplicación típica
    Industria del aluminio, industria química, aplicaciones energéticamente eficientes, protección excepcional de rodamientos, industria alimentaria y farmacéutica, cajas de velocidades, industria hidroeléctrica, industria minera, motores, industria del petróleo y el gas, industria de generación de energía, industria de metales primarios, industria de pulpa y papel, bombas, aplicaciones giratorias, industria del acero, industria de turbinas eólicas, otras aplicaciones industriales
  • UPC_NO
    717744577674

Descripción general

Descripción del fabricante
ISO-GARD 15 %PTFE RELLENO DE VIDRIO AZUL
  • Fácil instalación manual, sin necesidad de prensa de eje
  • Utiliza menos energía que los sellos de labios de contacto
  • Cumple con los estándares de seguridad y fabricación de la industria
  • Diseño de laberinto diseñado sin contacto que reduce la resistencia del eje
  • La protección de los cojinetes de por vida aumenta el tiempo medio entre fallos (MBTF)
  • Mayor vida útil del cojinete
  • Rendimiento de sellado uniforme
  • Componentes que no se desgastan
  • El diseño de laberinto diseñado excluye la contaminación al retener la lubricación de los cojinetes, según las clasificaciones IP 55
  • Los componentes que no se desgastan significan que las propiedades del sello no se degradan con el tiempo
  • Tiempo medio de reparación (MTTR) más rápido durante las reconstrucciones
  • Elimina las reparaciones de ranurado de eje
  • Elimina las reparaciones de las carcasas de sello
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"