Motion
HK2210
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 22 mm, 28 mm OD, 10 mm Ancho, abierto
Artículo MI #02676065
No. Fabricante HK2210
Precio12.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 22 mm, 28 mm OD, 10 mm Ancho, abierto
Artículo MI #02676065
No. Fabricante HK2210
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
Precio12.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HK2210 Drawn Cup tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un tipo de cierre abierto con extremos abiertos y diseño de copa traducida, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 10 mm y un peso de 0.04 lb, lo que lo hace ideal para transmisiones automotrices, cajas de engranajes compactas y maquinaria industrial que requiere soporte de carga radial para ahorrar espacio.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +140 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    HK
  • Estándares cumplidos
    DIN 618-1/ISO 3245
  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    4012802453492

Descripción general

Descripción del fabricante
HK2210-B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle