Motion
8EFG4K-MTF XCTN

Gates
8EFG4K-MTF XCTN

EFG4K Manguera hidráulica - 1/2 pulg. D.I., 0.94 pulg. D.E., 4000 psi / 275.8 bar Presión de trabajo, 16000 psi / 1103.2 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético, Tubo de nitrilo
Artículo MI #02676080
No. Fabricante 8EFG4K-MTF XCTN
Precio31.29 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8EFG4K-MTF XCTN

EFG4K Manguera hidráulica - 1/2 pulg. D.I., 0.94 pulg. D.E., 4000 psi / 275.8 bar Presión de trabajo, 16000 psi / 1103.2 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético, Tubo de nitrilo
Artículo MI #02676080
No. Fabricante 8EFG4K-MTF XCTN
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
Precio31.29 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Peso de la manguera
    0.60 lb/pie
  • Longitud
    30 m / 100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    88.9 mm/3.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.94 pulg.
  • Rango de longitud de segmento
    De 121 a 200 pies
  • Peso
    1.74 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    16000 psi / 1103.2 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    MegaTuff
  • Tipo de cubierta
    MegaTuff
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R12
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Muy alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4651-1607
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053978865
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite, clima
  • Uso recomendado
    Recomendada para aplicaciones de muy alta presión y alto impulso, la manguera EFG4K es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicol y aceite vegetal, así como fluidos estándar a base de petróleo. También disponible con las cubiertas XtraTuff o MegaTuff. La manguera XtraTuff dura hasta 25 veces más que la manguera estándar. La manguera MegaTuff dura hasta 300 veces más que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
  • Tipo de refuerzo
    4 espirales, cable
  • Estándares cumplidos
    ES, ISO, MSHA 2G, SAE 100R12
  • Marca comercial
    EFG4K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053978865
  • Presión de trabajo
    4000 psi / 275.8 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
8EFG4K-MTFXCTN 100' 4651-1607
  • Con la cubierta especial MegaTuff de Gates, que ofrece 300 veces más resistencia a la abrasión que la cubierta estándar EFG4K según la norma ISO 6945, resistencia superior al ozono y a la intemperie
  • Cumple o supera los requisitos de rendimiento de EN 856 4SP (-16, -20)
  • La manguera EN 856 R12 / SAE 100R12 más flexible del sector
  • 40% del radio de curvatura EN 856 4SP a presión de trabajo nominal
  • Aprobaciones de tipo: DNV, GL, LR, BV y ABS
  • Validado con GlobalSpiral"
  • Rango de temperatura: -40C a +121C\n-40F a +250F Tamaño: 3/8\

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo