Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero12
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Peso de la manguera0.86 lb/pie
- Longitud61 m / 200 pies
- Radio de curvatura mínimo119.4 mm/4.7 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.21 pulg.
- Rango de longitud de segmentoDe 121 a 200 pies
- Peso0.86 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido16000 psi / 1103.2 bar
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPolicloropreno (neopreno) - Tipo A
- Tipo de cubiertaEstándar
- Descripción Palabra claveAAG 100R12
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de neopreno
- Presión de la mangueraPresión constante-Muy alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante4651-1385
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante072053882056
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+121°C / +250 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F
- Resistencia físicaIncendio, aceite
- Uso recomendadoRecomendada para aplicaciones de muy alta presión y alto impulso, la manguera EFG4K es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicol y aceite vegetal, así como fluidos estándar a base de petróleo. También disponible con las cubiertas XtraTuff o MegaTuff. La manguera XtraTuff dura hasta 25 veces más que la manguera estándar. La manguera MegaTuff dura hasta 300 veces más que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
- Tipo de refuerzo4 espirales, cable
- Estándares cumplidosES, ISO, MSHA 2G, SAE 100R12
- Marca comercialEFG4K Manguera hidráulica
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- Aplicaciones típicasHidráulico
- UPC_NO072053882056
- Presión de trabajo4000 psi / 275.8 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.