Motion
8EFG5K-MTF XCTN

Gates
8EFG5K-MTF XCTN

EFG5K Manguera hidráulica - 1/2 pulg. D.I., 0.94 pulg. D.E., 5000 psi / 344.7 bar Presión de trabajo, 20000 psi / 1379 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético, Tubo de nitrilo
Artículo MI #02676114
No. Fabricante 8EFG5K-MTF XCTN
Precio33.25 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8EFG5K-MTF XCTN

EFG5K Manguera hidráulica - 1/2 pulg. D.I., 0.94 pulg. D.E., 5000 psi / 344.7 bar Presión de trabajo, 20000 psi / 1379 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético, Tubo de nitrilo
Artículo MI #02676114
No. Fabricante 8EFG5K-MTF XCTN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.25 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Longitud
    30 m / 100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    88.9 mm / 3.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.94 pulg.
  • Rango de longitud de segmento
    De 121 a 200 pies
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    20000 psi / 1379 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    MegaTuff
  • Tipo de cubierta
    MegaTuff
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R13
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Extremadamente alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46511608
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053978872
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite, clima
  • Uso recomendado
    La manguera EFG5K se recomienda para aplicaciones hidráulicas de presión extremadamente alta y de alto impulso. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicol y aceite vegetal, así como fluidos estándar a base de petróleo. También disponible con las cubiertas XtraTuff o MegaTuff. La manguera XtraTuff dura hasta 25 veces más que la manguera estándar. La manguera MegaTuff dura hasta 300 veces más que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
  • Tipo de refuerzo
    4 espirales, cable
  • Estándares cumplidos
    ES, ISO, MSHA 2G, SAE 100R13
  • Marca comercial
    EFG5K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053978872
  • Presión de trabajo
    5000 psi / 344.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
8EFG5K-MTFXCTN 100' 4651-1608
  • Con la cubierta especial MegaTuff de Gates, que ofrece 300 veces más resistencia a la abrasión que la cubierta estándar EFG5K según la norma ISO 6945, resistencia superior al ozono y a la intemperie
  • -6 a -20 validado con GlobalSpiral!"; -24, -32 con GlobalSpiral!" Máximo
  • Hasta el 40% del radio de curvatura EN 856 4SP/4SH a presión de trabajo nominal
  • ¡EFG5K-MTF MegaSpiral!" tiene un radio de curvatura de 1/2 de SAE 100R13
  • Cumple con la designación de aceptación de resistencia a las llamas MSHA 2G
  • Aprobaciones de tipo: DNV, GL, LR, BV y ABS
  • Presión constante de 5000 PSI para todos los ID
  • Rango de temperatura: -40C a +121C\n-40F a +250F Extremadamente flexible
  • Tamaño: 3/8\

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo