Motion
2PCTS-4FJSX

Gates
2PCTS-4FJSX

7338-11995 -
Artículo MI #02676305
No. Fabricante 2PCTS-4FJSX
Price$24.24/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2PCTS-4FJSX

7338-11995 -
Artículo MI #02676305
No. Fabricante 2PCTS-4FJSX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$24.24/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    2
  • Diámetro interior de la manguera
    0.1260 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    7/16-20
  • Peso
    0.06 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos estilo embutido PCTS de Gates proporcionan una solución de una pieza para ensamblajes de edificios con manguera termoplástica.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FJSX
  • Tipo de accesorio
    Asiento doble FJX/SAE
  • Para usar con
    TH7, TH7NC
  • Número de Upc del fabricante
    072053844504
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    37/45 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    072053844504

Descripción general

Descripción del fabricante
2PCTS-4FJSX CPLG NO A GRANEL 7338-11995
  • Diseñado para funcionar con manguera termoplástica TH7 y TH7NC ; varios estilos de rosca disponibles para satisfacer las necesidades de aplicaciones que utilizan manguera termoplástica;