Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja15/32 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1-3/32 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño3/4 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto11/32 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-37/64 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño3/4 pulg.
- En general Longitud11 pulg.
- Peso0.55 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquillo6 PT
- UPC_NO662679073428