Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56Y
- Longitud del motor menos eje7.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C12.28 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso41.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base3450 rpm
- DescripciónMotor de compresor de aire, 3 HP, monofásico, 60 Hz, 230 V, 3600 RPM, bastidor 56Y , DP
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa15.00 A
- Eficiencia a plena carga76.00 %
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAG
- kW2.24 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720008188
- Categoría del motorMotor de servicio del compresor
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaManual
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaManual
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720008188
- Voltaje230 V
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso.
- Alto par de arranque al arrancar, para lograr una mayor carga de arranque requerida en aplicaciones de compresor de aire.
- Arranque del condensador o funcionamiento del condensador para bajo amperaje y alta eficiencia, como se indica.
- La construcción de alta resistencia garantiza la durabilidad del motor.