Motion
PDN 316

SKF
PDN 316

Carcasa de unidad de dos rodamientos - Eje compatible de 80 mm, Línea central de 112 mm de altura, 556 mm de longitud, 220 mm de altura, 320 mm de ancho, Material de hierro fundido
Artículo MI #02676528
No. Fabricante PDN 316
Precio8,573.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PDN 316

Carcasa de unidad de dos rodamientos - Eje compatible de 80 mm, Línea central de 112 mm de altura, 556 mm de longitud, 220 mm de altura, 320 mm de ancho, Material de hierro fundido
Artículo MI #02676528
No. Fabricante PDN 316
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
Su precio$8,573.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    112 mm
  • Ancho de la base
    320 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    420 mm
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Altura total
    220 mm
  • Peso
    111.89 lb

Detalles

  • Cojinete compatible
    6316
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Solo alojamiento
  • Lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577051608
  • Tipo de producto
    Carcasas de unidades de dos cojinetes
  • Serie
    PDN
  • UPC_NO
    7316577051608

Descripción general

Descripción del fabricante
PDN316 HSG