Motion
K81118-TV
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 90 mm, 120 mm OD
Artículo MI #02676568
No. Fabricante K81118-TV
Precio402.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 90 mm, 120 mm OD
Artículo MI #02676568
No. Fabricante K81118-TV
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
Su precio$402.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Nailon
  • Descripción
    Conjunto de jaula y rodillo cilíndrico axial K811, dirección única, adecuado para combinación con arandela de cojinete axial
  • Capacidad de carga dinámica
    31699.64 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    2750 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Serie
    K811
  • Capacidad de carga estática
    104541.367 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    4012802369168

Descripción general

Descripción del fabricante
K81118-TV/0-8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle