Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Ángulo de contacto60 °
- Radio de filete0.6 mm
- Exterior Diámetro115 mm
- En general Ancho3 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso6.73 lb
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPlástico
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónZKLF40115-2RS-XL
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- RPM Máx.1600 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +120 °C
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial72000 N
- Capacidad de carga estática radial149000 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- SerieZKLF
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO4012802078824
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación