Motion
300H100U

Gates
300H100U

Sincronización-Potencia-Mangas - Cinturón síncrono y de sincronización - H - Alta resistencia, paso de 0.5 pulg./ 12.7 mm, paso de 30 pulg./ 762 mm, ancho de 1.0000 pulg., dientes de 60 , material de poliuretano
Artículo MI #02676605
No. Fabricante 300H100U
Precio86.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
300H100U

Sincronización-Potencia-Mangas - Cinturón síncrono y de sincronización - H - Alta resistencia, paso de 0.5 pulg./ 12.7 mm, paso de 30 pulg./ 762 mm, ancho de 1.0000 pulg., dientes de 60 , material de poliuretano
Artículo MI #02676605
No. Fabricante 300H100U
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
Precio86.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.1600 pulg.
  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    30.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Paso
    12.7 mm / 0.5 pulg.
  • Longitud del paso
    762 mm / 30 pulg.
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Altura del diente
    0.0900 pulg.
  • Ancho
    25 mm / 0.984 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las correas de poliuretano Synchro-Power de Gates están diseñadas para un rendimiento duradero y energéticamente eficiente tanto en transmisión de potencia como en aplicaciones lineales. Están disponibles en versiones sin fin y abiertas en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes, manejando una amplia gama de cargas, velocidades y aplicaciones.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Sección de la correa
    H
  • Tipo de correa
    H - Alta resistencia
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Azul
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Descripción
    Las correas de poliuretano Synchro-Power de Gates están diseñadas para un rendimiento duradero y energéticamente eficiente tanto en transmisión de potencia como en aplicaciones lineales. Están disponibles en versiones sin fin y abiertas en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes, manejando una amplia gama de cargas, velocidades y aplicaciones.
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Número de catálogo del fabricante
    77580011
  • Número de Upc del fabricante
    770075473565
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Temperatura máxima
    +176°F / +80 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de Dientes  
    60
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +176 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • De lado
    De una cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    PowerGrip GT
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño trapezoidal
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • UPC_NO
    770075473565

Descripción general

Descripción del fabricante
300H100U URETANO SOLDADO
  • El cuerpo de poliuretano resistente a la abrasión ofrece sistemas de funcionamiento limpio sin acumulación de residuos
  • Las correas y manguitos Synchro-Power para transmisión de potencia se fabrican como correas síncronas verdaderamente interminables sin juntas
  • Longitudes de paso disponibles hasta 2250 mm
  • Las correas de extremo abierto Synchro-Power para transmisiones lineales (rollos) se fabrican como correas extruidas de extremo abierto
  • Longitudes de rollo disponibles de hasta 100 m
  • Las modificaciones incluyen perfiles moldeados, cuerdas de tracción, laminación con varios soportes y construcciones FDA y USDA
  • Rigidez excepcional, reducción de la flexión de los dientes y estabilidad excepcional en todo el sistema sin necesidad de lubricación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle