Motion
BH4852L
Cojinete plano esférico - Orificio de 3.0000 in, diámetro exterior de 5.1300 in, ancho de anillo interior de 3.022 in, abierto
Artículo MI #02676628
No. Fabricante BH4852L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 3.0000 in, diámetro exterior de 5.1300 in, ancho de anillo interior de 3.022 in, abierto
Artículo MI #02676628
No. Fabricante BH4852L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    4.675 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.022 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    14 °
  • Ancho del anillo exterior
    2.4370 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.1300 pulg.
  • Ancho general
    3.0220 pulg.
  • Peso
    9.628 lb

Detalles

  • Aplicación
    Extremos de cilindro hidráulico, varillas, conjuntos de pasador King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguador, extremos de barra de acoplamiento
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de la carcasa
    Acero cromado
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Número de Upc del fabricante
    637400000349
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 350 °F
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    99600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    398700 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Tipo de cojinete
    Alta desalineación

Descripción general

Descripción del fabricante
BH4852L BRG PLENA ESFÉRICA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo