Especificaciones
Dimensions
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPT
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Peso0.233 lb
Details
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoManual
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- Industria/AplicaciónHerramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
- Especificaciones del materialAcero inoxidable 303
- Opciones de seguridadBloqueo de bola
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarIndustrial
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
BL-3003-SS ACOPLADOR FNPT DE 1/4"