Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total de la dimensión C9.78 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso33 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeVerificar
- RPM base1740 rpm
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga81.50 %
- Código de armonización8501.51.4040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAL
- kW0.37 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720308189
- Categoría del motorMotor de uso general (acero inoxidable)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeEstándar 56
- Estándares cumplidosReconocimiento CE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720308189
- Voltios a frecuencia208-230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Exterior sin pintura
- Certificación BISSC para la industria del horneado
- Ejes de salida de acero inoxidable
- Tapones de drenaje reposicionados para montaje en todos los ángulos
- Cojinetes sellados doblemente
- Sello del eje de salida
- Sistema de aislamiento IRIS de uso intensivo del inversor