Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7/8 pulg.
- Anillo interior Ancho1.0630 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5910 pulg.
- Exterior Diámetro2.0472 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1780 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieB200
- UPC_NO0808250100200