Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.9680 pulg.
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Anillo interior Ancho0.6250 pulg.
- Desalineación Ángulo8 o
- Ancho del anillo exterior0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.1875 pulg.
- Peso0.12 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 17-4PH
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable 17-4PH
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable 17-4PH
- Capacidad de carga estática radial30500 lbf
- SeriePNB
- Estándares cumplidosAMS-5643, SAE-AS81820
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029040580