Motion
AL095 9/16 1/8X1/16KW

LOVEJOY INC
AL095 9/16 1/8X1/16KW

68514437994 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: AL095, mordaza recta, 0.5625 pulg. Orificio, acabado con chaveta, aluminio
Artículo MI #02677004
No. Fabricante AL095 9/16 1/8X1/16KW
Precio54.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
AL095 9/16 1/8X1/16KW

68514437994 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: AL095, mordaza recta, 0.5625 pulg. Orificio, acabado con chaveta, aluminio
Artículo MI #02677004
No. Fabricante AL095 9/16 1/8X1/16KW
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
Su precio$54.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5625 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    AL095
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.12 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1200 pulg.
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    AL
  • Capacidad de par
    561 pulg.
  • UPC_NO
    685144379948

Descripción general

Descripción del fabricante
AL095-HUB-9/16-1/8X1/16KW

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good