Motion
P2B 111-SRB-CLE

SKF
P2B 111-SRB-CLE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02677265
No. Fabricante P2B 111-SRB-CLE
Precio506.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2B 111-SRB-CLE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02677265
No. Fabricante P2B 111-SRB-CLE
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
Precio506.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    2-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.1875 a 5.8125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • En general Altura  
    4.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    7.3750 pulg.
  • Ancho general
    2.1250 pulg.
  • Peso
    8.16 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    22209
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    SYR
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316579141000

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B 111-SRB-CLE REPL SYR 1.11/16 N-118